デビカ
デビカの 典礼用品
デビカの 賞状用紙/賞状筒
グリンピース画板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128245
品番
23307
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
付属品
肩ひも
材質
本体:ベニヤ板、フレーム・クリップ:スチール、肩ひも:綿
質量(g)
645(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
581×12×442