デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの ブロック/パズル
デビカの パズル
イクモク木製知育 無限カラコロ迷路
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128279
品番
113019
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
木材部品:MDF グリッドベース:PET ビー玉:ソーダガラス 収納袋:OPP シート:紙
質量(g)
330(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×30×200
適合年齢(歳)
6歳以上