デビカ
デビカの 机上整理・収納用品
デビカの デスクトレー
学校引き出しNW(手提・磁石付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128297
品番
44418
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
中仕切り
材質
本体・中仕切り:再生PP、手さげ:PE、磁石:プラスチックマグネット、なまえシール:神
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×345×60