※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128444
品番
EA638FL-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
材質
SUS304
エスコ品番
EA638FL-25
全長(mm)
49.3
内径(Φmm)
【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)
32
フック内径(Φmm)
5