デビカ
デビカの PCアクセサリー
デビカの PCバッグ/キャリングバッグ
デビカの PCインナーケース
大きく開くクッション付きPCケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128464
品番
143023
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエーテル 持ち手:ポリエステル
色
アクアグリーン
質量(g)
127(包装資材含む)
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×26×335
収納サイズ
11.6インチまで