デビカ
デビカの 文房具
デビカの はさみ/ペーパーカッター
デビカの はさみ
セーフティシザース 剣先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128550
品番
40835
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS、カバー:PP
全長(mm)
165
質量(g)
52(包装資材含む)
刃長(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応