デビカ
デビカの 文房具
デビカの はさみ/ペーパーカッター
デビカの はさみ
シザース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128568
品番
43813
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS
全長(mm)
162
質量(g)
53(包装資材含む)
刃長(mm)
67
刃形
剣先
繰り返し・詰め替え
対応