デビカ
デビカの PCアクセサリー
デビカの PC・CPUスタンド
デビカの ノートPCスタンド
ブック&タブレットスタンド アイボリーN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128744
品番
63328
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:ABS アームピン:PC
色
アイボリーN
質量(g)
277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×210