デビカ
デビカの PCアクセサリー
デビカの PC・CPUスタンド
デビカの ノートPCスタンド
ブック&タブレットスタンド パープル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128760
品番
63329
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
【本体】ABS、【アームピン】PC
色
パープル
質量(g)
277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×210