デビカ
デビカの 光学測定器
デビカの ルーペ/拡大鏡
デビカの シートルーペ
スタンド付カードルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128769
品番
73302
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
材質
レンズ:アクリル スタンド:PVC
質量(g)
57(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド時:W85×D56×H148 カードルーペ W78×D1×H150