3機能はさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50128796 品番 43819
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質刃:ステンレス特殊鋼、持ち手:PP、TPE ミントブルー 質量(g)63(包装資材含む) 刃長(mm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする