曜日別特売
178-015-313R491 D-Subコネクタ Norcomp メス、オス NORCOMP 50129023

D-Subコネクタ Norcomp メス、オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(35個)仕様●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電圧:1 kV ac注文コード50129023品番178-015-313R491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電圧:1 kV acコンタクト数15オス・メスメス, オス定格電流(A)5材質(ハウジング)長さ(mm)38.99幅(mm)25.4深さ(mm)31.75寸法(mm)38.99×25.4×31.75材質(コンタクト)真鍮ボディ向きライトアングル取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする