内容量1セット(45個)仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス, オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.77mm 、 Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スタンドオフ / ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:30.58mm 、 幅:25.4mm 、 深さ:31.75mm 、 寸法:30.58 x 25.4 x 31.75mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50129136品番178-009-413R571