内容量1袋(2個)仕様プロセッシングユニット:マイクロプロセッサ 、 テクノロジー:32ビットARM Cortex M4, Bluetooth Smart 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 寸法:6 x 6 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:6mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:6mm注文コード50129197品番nRF52810-QCAA-T