装着イメージ

WR-24500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 50129329 WR-24500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 50129329 WR-24500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 50129329 WR-24500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 50129329

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50129329 品番WR-24500
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

長さ(mm)1300〜1480 幅(mm)フイルム:500 質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12〜15 紙管径(inch)適合内径:2・3 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品にストレッチフィルム含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする