曜日別特売
CX-02M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) アナログテスタ カスタム 50129347

CX-02M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) アナログテスタ カスタム 50129347
CX-02M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) アナログテスタ カスタム 50129347

アナログテスタ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード50129347品番CX-02M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ
導通ブザー付き
測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板

用途
工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)オプションテストリード:ATL-7、ケース:CC-02質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50129356
2024-04-10
用途: 二輪車の整備/修理
自動車・二輪車・自転車関連業

品質管理上の問題が一点。
テスト用に入っていた単3乾電池が液漏れをしていた。
先ずは抵抗計を使ってみるべく0Ω調整をしようとしたところ、指針はほとんど振れず、長期在庫で電池がダメだろうと予想して電池交換にかかったが、電池は液漏れしており、辛うじて接点や基板は無事であったので、電池ホルダー/ケースをアルコールで清拭した上で電池交換して使用に供するようにした。
このような状態で納品されるのだったら、サービス用のバッテリーは付属/内装せずに出荷される方がマシです。 この点、メーカーに確実にフィードバックして頂きたいものです。
....ネット上のレビュー/クチコミを調べて 他社品と比べて まだ精度が良さそうで、1Ωレンジが無く導通ブザーを装備という割り切りも気に入って 購入。性能(精度)面でどうかという程使っていないが、計器自体の応答性は良い。 仕様的に納得して買ったものですが、つまらない事でメーカーへの信頼を失った商品でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
メーカーにも共有し品質管理改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする