曜日別特売
17N78-210E.1 DCモーター Portescap  ブラシ 12V PORTESCAP 50129355

DCモーター Portescap ブラシ 12V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.1 W●出力スピード:8460 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:4.8 mNm●長さ:38.9mm●幅:17mm●寸法:17 (直径) x 38.9 mm●許容電流値:370 mA●コアコンストラクション:金属注文コード50129355品番17N78-210E.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.1 W●出力スピード:8460 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:4.8 mNm●長さ:38.9mm●幅:17mm●寸法:17 (直径) x 38.9 mm●許容電流値:370 mA●コアコンストラクション:金属RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする