エコノミー台はかり C1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50129435 品番 i-C12P9JP
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。

仕様特定計量器:なし【電力】単2電池3本(別売): ACアダプタ標準装備 材質(計量台)プラスチック 寸法(mm)316×60×316 種類台はかり ひょう量(kg)(最大)9 最小表示(kg)0.005 表示形式デジタル 単位(計量)キログラム ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)80(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)5〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命電池使用で300時間 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする