エコノミー台はかり C5000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50129505 品番 i-C52M50LJP
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

仕様特定計量器:なし【電力】USBケーブル標準付属: 単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備 材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり ひょう量(kg)(最大)50 電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備) 最小表示(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×632×131.9 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 載台寸法(mm)400×520 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする