多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
1/100表示でより細かく、正確に。
ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。
純国産で高性能・低価格を実現。
ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。
電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。
小型・軽量品。
探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)
専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。
3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。
一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き