RADIALL
BNCコネクタ Radiall ジャック ストレート クランプタイプ パネルマウント ニッケル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50129608
品番
R141327000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 インピーダンス:50Ω 、 端子方法:クランプ 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルタイプ:RG141、RG142、RG223、RG400、RG58 、 動作周波数:0 → 4GHz 、 最低使用温度:-65 ℃, 、 最高使用温度:, +165 ℃ 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金