仕様特定計量器:なし【電力】USBケーブル標準付属: 単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
ひょう量(kg)(最大)200
電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)
最小表示(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×831.5×131.9
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
載台寸法(mm)600×900
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10〜40
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム