RADIALL
RADIALLの 電気部品
RADIALLの 電気部品その他関連用品
CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129696
品番
R284C0351013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG59●特性インピーダンス:75 Ω●断熱材:PTFE●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応