RADIALL
RADIALLの 電気部品
RADIALLの 電気部品その他関連用品
F TYPE LEAD M/M 3M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129854
品番
R284C0351069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●同軸タイプ:RG59●特性インピーダンス:75 Ω●断熱材:PVC●ケーブル形状:同軸