弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの ヤッケ
弘進ゴムの トップス ヤッケ
FRP-14 前開きリップストップパーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50130117
品番
H0014AB-2LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
色
ODグリーン
サイズ
LL
質量(g)
145
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
71
機能
はっ水
裄丈(cm)
87