StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
2m 6 ft White Mini DP to DP 1.2 - Displa
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130353
品番
MDP2DPMM2MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)
2
材質(シース)
PVC
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
DisplayPort