※着用例
弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50130704
品番
G0635AE-1L
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
用途
厨房、食品工場
色
ホワイト
サイズ
L
裾幅(cm)
90
丈(cm)
120