HT-S45E 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] 50130756 HT-S45E 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] 50130756 HT-S45E 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] 50130756 HT-S45E 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] 50130756 HT-S45E 強保持力テープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] 50130756

強保持力テープナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50130756 品番HT-S45E
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!
使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。

用途果樹棚等の誘引・結束に 適合テープ:TAPE-T32B 長さ(mm)400 幅(mm)40 高さ(mm)170 質量(g)540 最大結束径(Φmm)45 適合ステープル404F-L
関連資料:(2.84MB) 取扱説明書:(1.89MB)
注意
※ご使用には専用のテープ(TAPE-T32B)とステープル(404F-L)が必要です。他のテープとステープルはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

強保持力テープナー 製品紹介ムービー【マックス公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする