StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
6 ft / 2m DisplayPort to DVI Video Conve
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130773
品番
DP2DVIMM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200
ケーブル長(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応