StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
6 ft DisplayPort Cable with Latches
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130789
品番
DISPLPORT6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)
1.8
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
DisplayPort