MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 育苗・誘引・接木
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引その他
楽らくテープナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50130790
品番
HT-R24C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途
ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に
長さ(mm)
353
幅(mm)
37
高さ(mm)
140
質量(g)
420
最大結束径(Φmm)
24
関連資料:
(2.08MB)
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※テープナーのご使用には純正のテープ(別売)とステープル(別売)が必要です。
※テープナー(N)ギザ刃はご使用できません。刃交換の場合はテープナーシリーズ用カエバをご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
スリムタイプテープナー『HT-R24C』お客様の声【マックス公式】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった