StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
6 ft Mini DisplayPort to DisplayPort Cab
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130859
品番
MDP2DPMM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)
1.8
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
DisplayPort