StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
DisplayPort To DVI Adapter - Passive - 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131193
品番
DP2DVI2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:DVI●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200
ケーブル長(mm)
152.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50131193
DP2DVI2
39433538
DP2DVI2
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200
StarTech.com
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更となりました。