TELEMECANIQUE SENSORS
E-Stop Rope Pull Switch Left Side
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131543
品番
XY2CE4A010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●通常の状態の構成:NC、NO●ハウジング材質:ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●範囲:Preventa XY2●シリーズ:XY2CE●深さ:142mm