※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
98x 9.5mm スプリングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131567
品番
EA638JP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-5
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
126
種類
スナップフック
線径(Φmm)
9.9
使用荷重(kg)
180
寸法A(mm)
98
寸法D(mm)
13.7
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
11.9
寸法C(mm)
16