プランツライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 WARM 注文コード50132454 品番3379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

植物も人も一緒に、互いが良い環境で過ごすことができるLEDライトです。一般のLED ライトとは異なる波長の光によって植物の光合成を促し、生長や健康維持ができます。 また、人にとっても自然光の下に近い色合いで過ごせます。観葉植物を育てている方は もちろん、ハーブなど実際に口にするものを育てている方にもおすすめ。電球タイプで 外見もシンプルなため、お好きな照明との組み合わせで手軽にお使いいただけます。実 用性に加えインテリア性も持ち合わせた、植物にも人にも優しいアイテムです。

用途植物の生長や健康維持等に。 WARM 直径(Φmm)65 高さ(mm)95 明るさ(W)40
注意
※電球のみの商品です。ソケットなどの照明器具は付属しておりません。
※調光機能の付いた器具や回路、非常照明器具、ダウンライト、誘導灯器具、水銀灯器具やHIDランプ器具、人感センサー付き器具では使用しないでください。
※ランプに直接水滴のかかる状態や、湿度の高いところでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする