※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA638LA-20 40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ 50132574 EA638LA-20 40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ 50132574

40mm 吸盤クリップ(2個)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50132574 品番EA638LA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
耐荷重(g)200 エスコ品番EA638LA-20 寸法(mm)40×35×60 口幅(mm)15 開き幅(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-08
用途:
展示車に
平成自動車工業有限会社 様

展示車に使用しました。ジョイント部分に耐久性がなく
一度使ったらすべて割れました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善をご検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
50132574
2020-05-23
用途:
プライス表示
神奈川トヨタ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

展示車のPOP表示に最適だと思います。クリップの稼働角度にもう少し硬めに節度があるといいです。

対象商品:
50132574
2020-11-02
用途:
自動車のプライスカードの表示(フロントガラス貼付け)
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性に問題あり。
吸盤とクリップを止める間にプラスティクで形成されているジョイント部があります。ここの耐久性がなくてクリップを上下に回していると脱落する、もしくは、破損し分離する。

これさえなければ、使いやすい商品である。

3人が参考にしています
対象商品:
50132574
2020-06-12
用途:
車の日よけ用。
ニューステージ株式会社 様 (不動産業)

車の日よけ用のフイルムを固定するために使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする