※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm/ 400g 吸盤フック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード50132583 品番EA638LA-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐荷重(g)400 エスコ品番EA638LA-22 寸法(mm)30×35×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50132583
2022-10-24
用途:
パネル作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

ガラス面へのパネル取り付け作業用にたくさん使いました。直径30ミリの吸盤がよかったです。しっかりと吸着していましたので、安心でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする