プランターカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50132628 品番 3386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

植物の鉢をそのまま入れるだけで手軽にお部屋の内装や家具の雰囲気と合わせられるプランターカバー。インテリアにこだわりながら植物育成を楽しみたい方におすすめのアイテムです。ファブリックカバーの折り返し幅を調整することで、様々なプランターの高さに合わせて使えます。内袋のコードストッパーを絞れば、お子様やペットによる土いじりなどを気にせず観葉植物を置くことができ、カバーは手洗いが可能なので汚れても安心して使い続けることができます。

用途インテリアにこだわりながら植物育成を楽しみたい方に。 ライトグレー 直径(Φmm)外袋:270、内袋:27、 高さ(mm)外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:310 サイズ(号)8
注意
※使用上の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする