光
光の 金属素材
光の 鉛
圧延鉛板 粘着付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50132750
品番
GZ20462T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,868
販売価格(税別)
¥
99,880
バスケットに入れる
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材。
遮音材。
機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番
111-2445
長さ(mm)
2000
幅(mm)
460
厚さ(mm)
2
材質/仕上
鉛
質量(kg)
21
タイプ
粘着
規格
JIS H 4301
粘着剤
付
注意
※粘着剤は仮止め用です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません