光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 自動ドア AUTO DOOR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50132777
品番
FS636-8
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
トラスコ品番
346-8128
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
26.8
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
自動ドア AUTO DOOR
テープ
粘着テープ付き