※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900mm タオル掛け

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50132818 品番EA638LE-119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
エスコ品番EA638LE-119 材質ステンレス、亜鉛 取付方式ビス式 奥行(mm)65 全幅(mm)900 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7 有効寸法(幅)(mm)880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする