EBERLE
EBERLEの 冷却(制御機器)
EBERLEの ブロワ
EBERLEの ブロワその他関連用品
Eberle デジタルサーモスタット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接点容量:4 A, 16 A 、 スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー 、 電源電圧:230 V ac 、 最高温度:+40 ℃ 、 最低気温:0 ℃ 、 温度範囲:0 → +40 ℃
注文コード
50132837
品番
FTR 1207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点容量:4 A, 16 A 、 スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー 、 電源電圧:230 V ac 、 最高温度:+40 ℃ 、 最低気温:0 ℃ 、 温度範囲:0 → +40 ℃