EBERLE
EBERLEの 冷却(制御機器)
EBERLEの ブロワ
EBERLEの ブロワその他関連用品
Eberle デジタルサーモスタット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接点容量:2 A, 4 A, 5 A, 16 A 、 スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー 、 電源電圧:230 V ac 、 最高温度:+35 ℃ 、 最低気温:-20 ℃ 、 温度範囲:-20 → +35 ℃
注文コード
50132846
品番
FTRE 3121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接点容量:2 A, 4 A, 5 A, 16 A 、 スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー 、 電源電圧:230 V ac 、 最高温度:+35 ℃ 、 最低気温:-20 ℃ 、 温度範囲:-20 → +35 ℃