光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 正面付 無地 UP2725N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50132847
品番
UP2725-N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-4508
セット内容
取付け金具
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス止め
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
70
横(mm)
250
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地