光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 男
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
男性
注文コード
50132865
品番
RA1118-3
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
360-1276
材質
アルミダイキャスト、ゴールド仕上げ
厚さ(mm)
6
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
・ブラック・ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
126
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
男性
テープ
粘着テープ付き