光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50132908
品番
UP717-N
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
トラスコ品番
347-1294
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
68
横(mm)
65