サインプレート 無地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上アクリル 注文コード50132960 品番UP105-N
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・材質/仕上・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

無地なので様々な目的で使用できます。

用途部屋や施設の案内に トラスコ品番346-8156 材質/仕上アクリル 質量(g)210 縦(mm)75 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする