光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アクリルホワイト、アルミ押出材
材質/仕上
板:アクリル、金具:アルミ押出材
注文コード
50132969
品番
WA153N
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
359-8069
材質
アクリルホワイト、アルミ押出材
厚さ(mm)
40
材質/仕上
板:アクリル、金具:アルミ押出材
色
白
取付
ビス
質量(g)
411
縦(mm)
150
横(mm)
317
付属ビス有無
付き