エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面所アクセサリー
300mm タオル掛け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50132976
品番
EA638LE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638LE-61
材質
パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
奥行(mm)
54
パイプ径(Φmm)
12.7
本体寸法(mm)幅
タオル掛け幅:300
材質(バー)
SUS304(研磨)